VESTIL Manuelle vinsjer

filtre

VESTIL -

WALL Series Håndvinsjer

StilModellDybdeHandle LengdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AVEGG-D11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "2 290NOK
BVEGG-S15 "9.6 "6"6"2 204NOK
VESTIL -

Håndvinsjer

StilModellBreddeLengde på bunnplateBase plate BreddeKapasitetDybdeGirutvekslingHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
AHWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "4 334NOK
BHWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "7 258NOK
CHWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "8 717NOK
VESTIL -

Manuelle og snekkegir håndvinsjer

StilModellKapasitetFARGEDybdeTrommekapasitetHøydeBreddeStåltau Dia.Pris (eks. mva)
AHWG-600600 lbs.oransje9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "4 193NOK
BHWV-10001000 lbs.Blå7"45 ft.7"10.25 "1 / 4 "5 067NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?