VESTIL HWV-1000 håndvinsj, vertikalt håndtakssnekkeutstyr

På lager
Vare: AG7UMH Modell: HWV-1000

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
Dybde7"
Trommekapasitet45 ft.
Håndtere fargeSvart
Håndtak inkludertJa
HåndteringsmaterialeStål
Høyde7"
Lengde7"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Bredde10.25 "
Ståltau Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8425390100
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er trommelkapasiteten til en Vestil HWV-1000 vertikalt håndtak håndvinsj?

A. Vestil HWV-1000 håndvinsj har en maksimal kapasitet på 1000 lb og kan håndtere 45 fot med 1/4 tomme ledninger.

Q. Hva er et snekkeutstyr?

A. Snekkegir er kraftoverføringskomponenter som brukes til å overføre dreiemoment mellom to ikke-parallelle roterende aksler.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeTrommekapasitetHøydeBreddeStåltau Dia.Pris
VESTIL HWG-600 manuell håndvinsj, 600 Lb. Kapasitet | AG7ULW HWG-600600 lbs.oransje9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "4 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HWV-1000 håndvinsj, vertikalt håndtakssnekkeutstyr
5 067 NOK / enhet