VESTIL Benk- og gulvvekter

Inkluderer balanse-, plattform- og gulvvekter som kan veie laster opp til 20000 XNUMX lb. Tilgjengelig i analoge og digitale varianter. Utvalgte modeller er utstyrt med nedfellbare ramper for å kjøre palletrucker, dukker eller vogner

filtre

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ASCALE-LT-44-10K48 "48 "127 631NOK
ASCALE-LT-44-5K48 "48 "127 631NOK
ASCALE-LT-55-10K60 "60 "138 884NOK
ASCALE-LT-55-5K60 "60 "138 884NOK
VESTIL -

Kraftig innenlands gulvvekt

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ASKALE-SC20-44-20K48 "48 "95 573NOK
BSKALE-SC20-55-20K60 "60 "115 602NOK
VESTIL -

Benkevekt i BS-serien

Vestil BS -serie benkvekter er profesjonelle digitale vekter for å gi nøyaktige avlesninger i fraktdokk, utendørs markeder og næringsmiddelindustri. Vekten er laget av 304 rustfritt stål, som tåler belastninger på opptil 1000 lb og IP65 som er beskyttet mot støv og vann. De har en justerbar LCD-skjerm for å vise avlesninger fra en praktisk vinkel og 4 justerbare føtter for å gi stabil drift på ujevne overflater. Utvalgte modeller har en balloverføringsplattform for enkel lasting av materialer. Velg mellom et stort utvalg benkvekter tilgjengelig i etikett- / dekal- og polystyrenvarianter på Raptor Supplies.

StilModellPlattformbreddeLastekapasitetTotal høydeLesbarhetTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris (eks. mva)
ABS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "7 372NOK
RFQ
BBS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "8 031NOK
RFQ
CBS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "9 335NOK
RFQ
DBS-915-1620-40016 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "10 393NOK
RFQ
EBS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "10 393NOK
RFQ
FBS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "11 281NOK
RFQ
GBS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "11 281NOK
RFQ
HBS-915RT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "50 198NOK
RFQ
IBS-915-2424-50024 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "12 999NOK
RFQ
JBS-915BT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "21 247NOK
RFQ
KBS-915-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "13 872NOK
RFQ
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ASCALE-STS-44-10K48 "48 "120 515NOK
ASCALE-STS-44-5K48 "48 "118 539NOK
ASCALE-STS-55-10K60 "60 "125 468NOK
ASCALE-STS-55-5K60 "60 "123 007NOK
VESTIL -

Del Scales

StilModellStrømkildeLastekapasitetMaterialeoppløsningScale Pan MaterialSpenningTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ACDSC-30-30 lbs.---115V--7 129NOK
BPTDSC-66Batteri og plug-in66 lbs.Plast0.02 lbs.Plast115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "5 554NOK
CBDSC-26Koble til26 lbs.Aluminum0.004 lbs.Rustfritt stål115V AC4 1 / 2 "10 "3 464NOK
VESTIL -

SCALE-serien elektronisk digital gulvvekt

StilModelleksamenerLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
ASCALE-S-CFT-55-5K1 / 2 pund.5000 lbs.60 "60 "60 "60 "42 838NOK
BSCALE-S-CFT-44-5K1 / 2 pund.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "39 287NOK
CSCALE-S-CFT-44-10K2 lbs.10000 lbs.48 "48 "48 "48 "41 664NOK
DSCALE-S-CFT-55-10K2 lbs.10000 lbs.60 "60 "60 "60 "45 201NOK
VESTIL -

BS Series bærbare benkevekter

StilModellIP RatingMaterialeSamlet breddePlattformbreddePris (eks. mva)
ABS-915BW-1824-500IP65Stål18 "18 "15 175NOK
RFQ
BBS-915SSBW-2424-500IP67, Hjul og BakrekkRustfritt stål24 "24 "27 947NOK
RFQ
StilModellPlattformbreddeFARGELastekapasitetLesbarhetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePris (eks. mva)
ABS-915SS-EPD-Rød, svart, sølv---1"6"-25 155NOK
RFQ
ABS-915SS-1212-10012 "Sølv100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"13 000NOK
RFQ
ABS-915SS-1214-15012 "Sølv2500 lbs.0.2 lbs.17 "18 "14 "-14 287NOK
RFQ
ABS-915SS-1616-30016 "Sølv300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "16 479NOK
RFQ
ABS-915SS-1620-40016 "Sølv400 lbs.0.5 lbs.26 "24 "16 "4 1 / 4 "17 997NOK
RFQ
ABS-915SS-1818-40018 "Sølv400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "17 997NOK
RFQ
ABS-915SS-1824-50018 "Sølv500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "18 "5 1 / 2 "19 284NOK
RFQ
ABS-915SS-2020-50020 "Sølv500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-19 284NOK
RFQ
ABS-915SS-2424-50024 "Sølv500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "24 "-21 247NOK
RFQ
ABS-915SS-2424-100024 "Sølv1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-21 690NOK
RFQ
VESTIL -

Delvekter i SSDSC-serien

StilModellLastekapasitetoppløsningPris (eks. mva)
ASSDSC-66.6 lbs.0.002 lbs.6 313NOK
BSSDSC-1313 lbs.0.005 lbs.6 313NOK
CSSDSC-6666 lbs.0.02 lbs.6 313NOK
VESTIL -

VPFS-serien bærbare gulvvekter

StilModellHøyde i brukLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
AVPFS-3B39 1/2 fot3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
RFQ
BVPFS-3C59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "58 416NOK
RFQ
VESTIL -

SCALE-serien lavprofilvekter og ramper

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASKALE-LP-44-5K5000 lbs.78 "78 "126 887NOK
RFQ
BSKALE-LP-44-10K10000 lbs.78 "78 "126 886NOK
RFQ
CSKALE-LP-44-20K20000 lbs.150 "150 "250 422NOK
RFQ
VESTIL -

VLPFS-serien med lav profil gulvvekt

StilModellPlattformbreddeIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris (eks. mva)
AVLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "23 924NOK
BVLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "31 083NOK
CVLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "26 043NOK
DVLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
VESTIL -

Kraftig U Shape plattformvekt, 6000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
VPU-6AG8BYL22 879 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?