VESTIL VLPFS-2 lavprofilgulvvekt, 2000 lb. Kapasitet, 36 Lengde x 36 Bredde

På lager
Vare: AG8BTA Modell: VLPFS-2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Krav til batterier(6) AA
Kapasitet2,000 lbs.
FARGESvart
KommunikasjonsportToveis RS232
Vis sifre6
Vis høyde45 "
Vis høyde fra bakken36 til 45 "
Skjermlengde6"
Skjermlengde6"
Vis segment7
Skjermbredde2"
Høyde4"
InkludererAC-ledning
Indekseringsnøyaktighet0.5 lbs.
Lengde36 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
målingerPund, kilo
MåleenheterHVER
Total høyde4"
Total lengde36 "
Samlet bredde36 "
Overbelastningsbeskyttelse150 % kapasitet
Fase1
Plattformhøyde4"
Plattform Lengde36 "
Plattformbredde36 "
Spenning115V AC
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris
VESTIL VLPFS-20 lavprofil gulvvekt, 20000 Lb. Kapasitet, 120 Lengde x 96 Bredde | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
VESTIL VLPFS-4A lavprofil gulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet, 48 Lengde x 48 Bredde | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "26 043 NOK
VESTIL VLPFS-4B lavprofilgulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet 60 Lengde x 60 Bredde | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "31 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VLPFS-2 lavprofilgulvvekt, 2000 lb. Kapasitet, 36 Lengde x 36 Bredde
23 924 NOK / enhet