VESTIL VLPFS-20 lavprofilgulvvekt, 20000 lb. Kapasitet, 120 Lengde x 96 Bredde

Vare: AG8BTB Modell: VLPFS-20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Krav til batterier(6) AA
Kapasitet20,000 lbs.
FARGESvart
KommunikasjonsportToveis RS232
Vis sifre6
Vis høyde45 "
Vis høyde fra bakken36 til 45 "
Skjermlengde6"
Skjermlengde6"
Vis segment7
Skjermbredde2"
Høyde6.75 "
InkludererAC-ledning
Indekseringsnøyaktighet1 lbs.
Lengde120 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeStål
målingerPund, kilo
MåleenheterHVER
Total høyde6 3 / 4 "
Total lengde120 "
Samlet bredde96 "
Overbelastningsbeskyttelse150 % kapasitet
Fase1
Plattformhøyde6 3 / 4 "
Plattform Lengde120 "
Plattformbredde96 "
Spenning115V AC
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 990
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris
VESTIL VLPFS-2 lavprofil gulvvekt, 2000 Lb. Kapasitet, 36 Lengde x 36 Bredde | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "23 924 NOK
VESTIL VLPFS-4A lavprofil gulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet, 48 Lengde x 48 Bredde | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "26 043 NOK
VESTIL VLPFS-4B lavprofilgulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet 60 Lengde x 60 Bredde | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "31 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VLPFS-20 lavprofilgulvvekt, 20000 lb. Kapasitet, 120 Lengde x 96 Bredde