VESTIL VLPFS-4A lavprofil gulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet, 48 Lengde x 48 Bredde | AG8BTC

VESTIL VLPFS-4A lavprofil gulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet, 48 Lengde x 48 Bredde

På lager
Vare: AG8BTC Modell: VLPFS-4A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Krav til batterier(6) AA
Kapasitet4,000 lbs.
FARGESvart
KommunikasjonsportToveis RS232
Vis sifre6
Vis høyde45 "
Vis høyde fra bakken36 til 45 "
Skjermlengde6"
Skjermlengde6"
Vis segment7
Skjermbredde2"
Høyde4"
InkludererAC-ledning
Indekseringsnøyaktighet1 lbs.
Lengde48 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
målingerPund, kilo
MåleenheterHVER
Total høyde4"
Total lengde48 "
Samlet bredde48 "
Overbelastningsbeskyttelse150 % kapasitet
Fase1
Plattformhøyde4"
Plattform Lengde55 "
Plattformbredde47 "
Spenning115V AC
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris
VESTIL VLPFS-2 lavprofil gulvvekt, 2000 Lb. Kapasitet, 36 Lengde x 36 Bredde | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "23 924 NOK
VESTIL VLPFS-20 lavprofil gulvvekt, 20000 Lb. Kapasitet, 120 Lengde x 96 Bredde | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
VESTIL VLPFS-4B lavprofilgulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet 60 Lengde x 60 Bredde | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "31 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VLPFS-4A lavprofil gulvvekt, 4000 Lb. Kapasitet, 48 Lengde x 48 Bredde
26 043 NOK / enhet