ALL GEAR Winch Lines


filtre
Farge: Gul , Materiale: Syntetisk , Strandtype: 12 Strand
StilModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
AG12SS12100
100ft.1 / 2 "7100 lb.7 336 NOK
A
AG12SS58100
100ft.5 / 8 "11,420 lb.12 477 NOK
A
AG12SS516100
100ft.5 / 16 "3060 lb.4 155 NOK
A
AG12SS38100
100ft.3 / 8 "4160 lb.4 218 NOK
A
AG12SS38150
150ft.3 / 8 "4160 lb.7 363 NOK
A
AG12SS516150
150ft.5 / 16 "3060 lb.4 845 NOK
A
AG12SS58150
150ft.5 / 8 "11,420 lb.16 504 NOK
A
AG12SS12150
150ft.1 / 2 "7100 lb.11 004 NOK
A
AG12SS38200
200ft.3 / 8 "4160 lb.10 602 NOK
A
AG12SS58200
200ft.5 / 8 "11,420 lb.21 391 NOK
A
AG12SS516200
200ft.5 / 16 "3060 lb.7 657 NOK
A
AG12SS12200
200ft.1 / 2 "7100 lb.14 619 NOK
B
AG12SS58600
600ft.5 / 8 "11,420 lb.74 568 NOK
B
AG12SS12600
600ft.1 / 2 "7100 lb.37 648 NOK
B
AG12SS516600
600ft.5 / 16 "3060 lb.18 307 NOK
B
AG12SS38600
600ft.3 / 8 "4160 lb.22 796 NOK

Winch Lines

Alle Gear-vinsjlinjer er designet for å hjelpe til med sikre og effektive slepe-, løfte- og trekkejobber. Disse vinsjkablene er laget av høystyrke HMPE-fiber og har 12-tråds flettet konstruksjon for en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 11420 lb. De er utstyrt med en beskyttende hylse for å forlenge levetiden til høystyrkekjernen og forsterket øye for utmerket holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av All Gear-vinsjlinjer, tilgjengelig i lengder fra 100 til 600 fot, og videre Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?