DUTTON-LAINSON Spur Gear håndvinsjer


filtre
Rammefarge: Kobber Bronse Metallic , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Girtype: Spurgear , Håndtakslengde: 7"
StilModellGirutvekslingSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
DLB800A
4.4:1Håndvinsj5.5 "6 11 / 16 "6.25 "991NOK
B
DLB1205A
5.4:1Håndvinsj med brems6.75 "7.5 "6.5 "980NOK

Spur Gear håndvinsjer

Dutton-Lainson cylindriske håndvinsjer er designet for å holde last i ønsket høyde og lasting/lossing av gjenstander fra tilhengeren; ideell for heiseapplikasjoner i varehus og industrier. Disse håndvinsjene i stål har cylindriske tannhjul av løftetype, i stand til å holde belastninger opp til 1200 lb. De er utstyrt med et kraftig stålhåndtak dekket med et støpt grep, for enkel girrotasjonsoperasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelig i 5.4:1 og 4.4:1 girforhold på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?