Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON DLB1205A håndvinsjbrems, med sporgir, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON DLB1205A håndvinsjbrems, med sporgir, 1200 Lb

På lager
Vare: AC4AJE Modell: DLB1205AKryssref.: 2YA27 / 14990
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
1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj med brems
1. lagets lastekapasitet1200 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel50 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel93 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel69 ft.
RammefargeKobber Bronse Metallic
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling5.4:1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde7"
Total høyde6.75 "
Total lengde7.5 "
Samlet bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DLB1205A, ASAE S361.3-kompatibel, bremsevinsj med stiv, sveiset snellekonstruksjon, ideell for vertikal løfting og horisontal trekking
    • Kraftige stålhåndtak med ergonomiske støpte grep (7 tommers håndtak)
    • Funksjoner Fullautomatisk friksjonsbrems for å holde lastene på plass når du senker eller hever
    • Har forzinket tuffplate på deler for ekstra rustmotstand og forlenget levetid
    • Kobberloddede drivakselgir for å gi holdbarhet
    • Kan trekkes av manuelt når friløpet er tilkoblet
    • Minimum 50 lb last kreves for at vinsjen skal fungere uten problemer
    • Bruddmekanismen låser lasten på plass selv når håndtaket slippes
    • Har høykarbonstålgir med laminert finish for lang levetid og slissede monteringshull, som sikrer enkel installasjon
    • Utstyrt med lastmatchede girforhold for enkel sveving og kan betjenes med et stort båtløfterhjul (selges separat)

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Håndvinsj, 800 lb Bremsekapasitet, Stål | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Håndvinsj5.5 "6 11 / 16 "6.25 "1 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB1205A håndvinsjbrems, med sporgir, 1200 Lb
1 064 NOK / enhet