Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Håndvinsj, 800 lb Bremsekapasitet, Stål | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Håndvinsj, 800 lb bremsekapasitet, stål

På lager
Vare: AF2NEU Modell: DLB800AKryssref.: 6W045 / 14912
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
991NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet800 lb.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel68 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel51 ft.
RammefargeKobber Bronse Metallic
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling4.4:1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde7"
Total høyde5.5 "
Total lengde6 11 / 16 "
Samlet bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.22
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dutton Lainson DLB800A cylindrisk håndvinsj er egnet for å hjelpe til med løfting og plassering av tung last, og gir en rimelig og pålitelig manuell løfteløsning i konstruksjons- og industrimiljøer.

Egenskaper:

  • Den har en stålkropp, som sikrer strukturell stivhet og holdbarhet selv i krevende miljøer.
  • Denne håndvinsjen kommer med et manuelt håndtak for presis og kontrollert betjening under løfte- og trekkoppgaver.
  • Den gir ekstra sikkerhet og kontroll over en brems, som sikrer at lasten forblir sikkert på plass når det trengs.
  • Denne håndvinsjen inkluderer både løfte- og trekkmodus.
  • Den er pulverlakkert for økt korrosjonsbestandighet, noe som bidrar til dets langvarige, profesjonelle utseende.

Kompatibelt tilbehør:

  • Reelcraft 1DLJ7 vinsjkabel: Denne vinsjkabelen brukes til å tåle betydelige belastninger og effektivt motstå slitasje.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er girforholdet til Dutton Lainson DLB800A håndvinsj?

A. Den har et girforhold på 4.4:1 for effektiv og effektiv vinsjing.

Q. Hva er lastekapasiteten til denne håndvinsjen?

A. Den har et første lag og full sårbelastningskapasitet på 800 lb.

Sp. Hva er bruksanvisningen til Dutton Lainson DLB800A håndvinsj?

A.

  • Vikle kabelen på vinsjspolen med klokken ved hjelp av vinsjhåndtaket. Denne handlingen skal generere en tydelig, høy klikkelyd. Når håndtaket slippes, vil lasten holde seg sikkert på plass.
  • For å vikle av kabelen fra vinsjspolen, vri vinsjhåndtaket mot klokken. Det vil ikke bli produsert støy under denne prosessen. Selv om lasten forblir fast når håndtaket slippes, anbefales det for ekstra sikkerhet å dreie håndtaket med klokken til du hører minst to klikk. Dette vil sikre et tettere inngrep av bremsemekanismen.
  • Sørg alltid for at vinsjen holder lasten sikkert før du slipper vinsjhåndtaket for å forhindre uventede bevegelser eller ulykker.

Sp. Hva er sikkerhetstiltakene som bør tas når du velger Dutton Lainson DLB800A håndvinsj?

A.

  • Sørg for at kun personer som er kjent med driften bruker den for å forhindre ulykker som kan føre til personskade.
  • Før hver bruk, inspiser vinsjen grundig for å sikre riktig drift. Ikke bruk den hvis det oppdages skade, og sørg for umiddelbar reparasjon.
  • Overskrid aldri vinsjens nominelle kapasitet, da overbelastning kan resultere i for tidlig feil og alvorlig personskade. Merk at vinsjens karakter er basert på det første kabellaget på navet og bruk av ekstra kabellag øker belastningen på vinsjen.
  • Unngå å belaste vinsjen med kabelen helt forlenget. Ha minimum tre hele omdreininger med kabel på spolen til enhver tid. Inspiser kabelen regelmessig for tegn på knekk, ødelagte ledninger, deformasjoner eller skader, og skift den ut umiddelbart etter at du oppdager slike problemer.
  • Sørg for at lasten er godt festet. Etter å ha fullført vinsjoperasjonen, ikke stol på at vinsjen støtter lasten.
  • Betjen vinsjen utelukkende med manuell håndkraft. Ikke prøv å bruke den med noen type motor. Hvis vinsjen blir vanskelig å sveive med én hånd, er den sannsynligvis overbelastet og bør ikke brukes under disse forholdene.

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DLB1205A håndvinsjbrems, med sporgir, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Håndvinsj med brems6.75 "7.5 "6.5 "980NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Håndvinsj, 800 lb bremsekapasitet, stål
991NOK / enhet