Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FAL36080-1021 Molded Case Circuit Breaker, 80A, 3P, 18kAIC at 480V | CE6JGW

SQUARE D FAL36080-1021 støpt kapslingsbryter, 80A, 3P, 18kAIC ved 480V

På lager
Vare: CE6JGW Modell: FAL36080-1021

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
13 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeFAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.277
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL36080-1021 gjennomstrømsbryter egnet for bruk i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte elektriske kretser og utstyr mot strømoverbelastninger og kortslutninger
    • Ideell for plassering av 14 - 1 AWG kobber og 12 - 1 AWG aluminium ledninger
    • Har termisk magnetisk utløp i lang tid og øyeblikkelige utkjøringsfunksjoner for å reagere mot alvorlige spenninger samtidig som du unngår å snuble på mild overbelastning
    • Linje- og lastesideklemmer for problemfri kabling og eliminering av løse tilkoblinger
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 180 NOK
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL36080-1021 støpt kapslingsbryter, 80A, 3P, 18kAIC ved 480V
13 922 NOK / enhet