HONEYWELL Termostat lavspenning Ikke programmerbar


filtre
Batterier inkludert: Ja , Farge: Hvit , Dybde: 4.625 " , Vise: Digitalt , Høyde: 3.437 " , Monteringstype: Horisontal , Stages Heat: 1 , Spenning: 20 til 30 VAC , Bredde: 1.187 "
StilModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A
TH1100DH1004
40 grader til 90 grader FR, C, W695NOK
B
TH1110DH1003
Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.R, RC, C, W, Y, G, O, B712NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?