Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH1100DH1004 termostat lavspenning ikke programmerbar | AA6HQQ 14A003

HONEYWELL TH1100DH1004 Termostat lavspenning Ikke programmerbar

På lager
Vare: AA6HQQ Modell: TH1100DH1004Kryssreferanse: 14A003
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde40 grader til 90 grader F
Dybde4.625 "
ViseDigitalt
Høyde3.437 "
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Etapper Varme1
SystembytteVarme av
TerminalbetegnelserR, C, W
Spenning20 til 30 VAC
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris
HONEYWELL TH1110DH1003 termostat lavspenning ikke programmerbar | AA6HQR 14A004 TH1110DH1003Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.R, RC, C, W, Y, G, O, B712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH1100DH1004 Termostat lavspenning Ikke programmerbar
695NOK / enhet