Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH1110DH1003 termostat lavspenning ikke programmerbar | AA6HQR 14A004

HONEYWELL TH1110DH1003 Termostat lavspenning Ikke programmerbar

På lager
Vare: AA6HQR Modell: TH1110DH1003Kryssreferanse: 14A004
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
KontrollområdeVarm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.
Dybde4.625 "
ViseDigitalt
ViftebryterAuto-på
Høyde3.437 "
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
TerminalbetegnelserR, RC, C, W, Y, G, O, B
Spenning20 til 30 VAC
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Stages Cool (1)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris
HONEYWELL TH1100DH1004 termostat lavspenning ikke programmerbar | AA6HQQ 14A003 TH1100DH100440 grader til 90 grader FR, C, W695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH1110DH1003 Termostat lavspenning Ikke programmerbar
712NOK / enhet