Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BDSC-26 vekt for deler, 26 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7MKU Modell: BDSC-26

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Kapasitet26 lbs.
FARGEHvit
Vis høyde1 1 / 2 "
SkjermtypeInnebygd
Skjermbredde3"
Høyde4.5 "
Lengde10 "
Lastekapasitet26 lbs.
MaterialeAluminum
målingerPund, unser
MåleenheterHVER
Total høyde4 1 / 2 "
Total lengde10 "
Samlet bredde7 5 / 8 "
Fase1
Plattform Lengde7 7 / 8 "
Plattformbredde7 1 / 2 "
StrømkildeKoble til
oppløsning0.004 lbs.
Scale Pan MaterialRustfritt stål
Skala Typeveiing
Spenning115V AC
Volt / fase115/1
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode8423810010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeLastekapasitetMaterialeoppløsningScale Pan MaterialSpenningTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL CDSC-30 Counting Parts Scale, 30 Lb. Kapasitet | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--7 129 NOK
VESTIL PTDSC-66 skala for plastdeler, 66 Lb. Kapasitet | AG7XRW PTDSC-66Batteri og plug-in66 lbs.Plast0.02 lbs.Plast115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "5 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BDSC-26 vekt for deler, 26 lb. Kapasitet
3 464 NOK / enhet