Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PTDSC-66 Plastic Parts Scale, 66 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XRW Modell: PTDSC-66
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
5 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Kapasitet66 lbs.
FARGEHvit
Vis høyde1"
SkjermtypeInnebygd
Skjermbredde3"
Høyde4.625 "
Lengde11.5 "
Lastekapasitet66 lbs.
MaterialePlast
målingerPund, unser, kilo, gram
MåleenheterHVER
Total høyde4 5 / 8 "
Total lengde11 1 / 2 "
Samlet bredde9 1 / 2 "
Fase1
Plattform Lengde9"
Plattformbredde7 1 / 2 "
StrømkildeBatteri og plug-in
oppløsning0.02 lbs.
Scale Pan MaterialPlast
Spenning115V AC
Volt / fase115/1
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)11.75
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8423810010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeLastekapasitetMaterialeoppløsningScale Pan MaterialSpenningTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL BDSC-26 vekt for deler, 26 lb. Kapasitet | AG7MKU BDSC-26Koble til26 lbs.Aluminum0.004 lbs.Rustfritt stål115V AC4 1 / 2 "10 "3 464 NOK
VESTIL CDSC-30 Counting Parts Scale, 30 Lb. Kapasitet | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--7 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PTDSC-66 Plastic Parts Scale, 66 Lb. Kapasitet
5 554 NOK / enhet