VESTIL VPU-6 Heavy-duty U Shape plattformvekt, 6000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BYL Modell: VPU-6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatform skala
Nøyaktighet-/+0.1 %
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Krav til batterier(6) AA
Kapasitet6,000 lbs.
Caster -konfigurasjon(2) Sving (2) Sving med bremser
Caster Dia.3"
Hjulbredde3"
FARGEBlå
Ledningslengde15 ft.
Vis høyde0.8 "
Skjermlengde8 2 / 3 "
Skjermlengde8 2 / 3 "
Skjermbredde5.9 "
Gaffellengde50 "
Gaffelbredde4 3 / 4 "
Høyde4"
Høyde i bruk4 ft.
InkludererStativhjul (2) Sving (2) Sving med brems; (2) Hjul på bevegelig gaffelplattform; AC Spenning 115 1 Fase; Vekten tar (6) AA-batterier - ikke inkludert, AC-ledning
Indekseringsnøyaktighet0.1 lbs.
Innvendig lengde50 "
Innvendig bredde37 3 / 4 "
Lengde56 "
Lastekapasitet6000 lbs.
MaterialeStål
målingerPund, kilo
MåleenheterHVER
Antall sensorer1
Antall hjul6
Total høyde4 3 / 4 "
Total lengde59 3 / 4 "
Samlet bredde48 "
Fase1
Plattform Lengde55 "
Plattformbredde47 1 / 4 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Oppløsningstrinn44 lbs.
Spenning115V AC
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"
Bredde47 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.2
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPU-6 Heavy-duty U Shape plattformvekt, 6000 Lb. Kapasitet
22 879 NOK / enhet