Pumpehjul

filtre

DAYTON -

Fleksible pumpehjul

Dayton fleksible impellerpumper brukes til å pumpe væsker med både lav og høy viskositet som vin, spiselige oljer, drikkevarer og meieriprodukter. Disse pumpene har et impeller laget av nitril for motstand mot oljer og farlige kjemikalier, og bronsehus for å motstå metalltretthet. De gir en maksimal viskositet på 5000 SSU og kan håndtere trykk opp til 39.8 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse impellerpumpene, tilgjengelig i 1 og 1.5 hk varianter.

StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. PressGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPPris (eks. mva)
A3ACD385 ft14.4/7.22536.7 PSI241714118 564NOK
B3ACD492 ft18.6/9.32839.8 PSI2619161.523 205NOK
DAYTON -

Fleksible pumpehjul

Dayton fleksible impellerpumper er designet for å overføre ferskvann til tunge væsker med høyt faststoffinnhold. De har et plasthus med selvsugende design for lange driftstimer. ODP-motorer krever ikke et eksternt kjølemiddel for å forhindre overoppheting, mens TEFC-motorer krever en ekstern vifte for kjøling. De gir positiv forskyvning uten metall til metall kontakt. Disse pumpene har et nitrilhjul og leppetetninger for å forhindre lekkasje under kraftig væskeoverføring. Den rustfrie stålakselen roterer løpehjulet ved høye hastigheter og har en maksimal løftekapasitet på 40 fot. Velg mellom et bredt utvalg av pumper, tilgjengelig i 12VDC og 120VAC spenningsklassifiseringer.

StilModellampsHøydeLengdeMotor TypeSpenningPris (eks. mva)
A3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC2 571NOK
B3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC2 371NOK
C3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC2 495NOK
DAYTON -

Fleksible pumpehjulspumper, rustfritt stål

Dayton fleksible impellerpumper brukes til å overføre viskøse, skummende, etsende og slurry-væsker i industri- og landbruksapplikasjoner. Disse pumpene har et nitrilhjul for motstand mot oljer og farlige kjemikalier, og et åpent, dryppsikkert motorhus for kjøling av motorviklingen. De tilbyr viskositet opptil 5000 SSU mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm, og er tilgjengelige i 1/3, 1/2, 3/4, 1 og 1.5 hk varianter.

StilModellLengdeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. HodeMaks. PressGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 ft32.9 PSI6.76.15.821 565NOK
B3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 ft34.6 PSI10.59.68.624 437NOK
C3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 ft36.7 PSI24221732 719NOK
D3ACC613 "14.0/7.020.680 ft34.6 PSI19.517.816.527 241NOK
E3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 ft39.8 PSI26221939 614NOK
DAYTON -

Pumper, messing, 3/4 HK, 115 / 230VAC

Dayton-pumper brukes til å pumpe ikke-slipende væsker, ideelle for bruk i kommersielle, industrielle og landbruksapplikasjoner, som væskeoverføring, sprøyting, hageforsyning, filter- og vannavløpssystemer. Disse pumpene har NEMA-klassifiserte rammer for sikker innkapsling og har et nitrilhjul for å gi positiv forskyvning. Den rustfrie stålakselen roterer løpehjulet etter tur. Disse pumpene har også et bærehåndtak for økt portabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, tilgjengelig i maksimale trykkklasser på 34.6 og 37.2 PSI på Raptor Supplies.

StilModellMaks. HodeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadMaks. PressSugeløftTemp. OmrådeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A3ABZ680 ft20.619.534.6 PSI10 ft0-180 F17.816.518 082NOK
B3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Våt50-180 F20.719.512 987NOK
FLINT & WALLING -

Boosterpumpe, 2 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 190 PSI avstengning, 3/4 tommers inntak og tallerken

ModellSakPris (eks. mva)
PB1914A203CP6BNM21 425 NOK
TACO -

Impeller, In-Line sirkulasjonspumper, EPDM/gummi

ModellSakPris (eks. mva)
110-207RPCU4YCK2 357 NOK
TACO -

Impeller, In-Line sirkulasjonspumper, EPDM/gummi

ModellSakPris (eks. mva)
113-009RPCU4YCH6 567 NOK
TACO -

Impeller, in-line sirkulasjonspumper

ModellSakPris (eks. mva)
2400-022RPCU4YCE1 109 NOK
TACO -

Impeller, in-line sirkulasjonspumper

ModellSakPris (eks. mva)
120-038RPCU4YCA5 265 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Hex Cap Screw

ModellSakPris (eks. mva)
13K71CP6PQK322NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Konstant trykkforsterkerpumpe, 5 hk, enfaset, 230VAC, 93 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
5AVN110HM04CP6PLW78 598 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Konstant trykkforsterkerpumpe, 5 hk, enfaset, 230VAC, 93 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
5AVN310HM04CP6PLV86 801 NOK
FLINT & WALLING -

Overbelastningsbeskytter

ModellSakPris (eks. mva)
136129CP6BPT1 453 NOK
FLINT & WALLING -

Motordeksel

ModellSakPris (eks. mva)
021301RCP6BPQ948NOK
FLINT & WALLING -

Impellerpatron, rette sentrifugalpumper

ModellSakPris (eks. mva)
127848CP6BPP6 024 NOK
FLINT & WALLING -

Kondensator

ModellSakPris (eks. mva)
135885CP6BNW950NOK
FLINT & WALLING -

Boosterpumpe, 2 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 190 PSI avstengning

ModellSakPris (eks. mva)
PB1914S203CP6BNL24 620 NOK
FLINT & WALLING -

Tønne, 11 tommer. L

ModellSakPris (eks. mva)
132003CV2PHT4 794 NOK
FLINT & WALLING -

Boosterpumpe, 1/3 hk, 1 fase, 115/230VAC, 27 PSI avstengning, 1 1/4 tommers inntak og tallerken

ModellSakPris (eks. mva)
CJ103031ABCP6BNH10 686 NOK
FLINT & WALLING -

Base

ModellSakPris (eks. mva)
020054CP6BNE2 242 NOK
DAYTON -

Pumpeaksel

ModellSakPris (eks. mva)
PP6035GCR2YKG431NOK
12...56

Pumpehjul

Pumpehjulspumper er konstruert for overføring av både væske med lavt og høyt viskøst innhold, inkludert saltlake, sirup, ekstrakter, slam, prosesskjemikalier, hydrauliske væsker og filtreringsløsninger. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton og Jabsco pumpehjulspumper med et fleksibelt neopren / nitril / epiklorhydrinhjul som muliggjør selvsuging og genererer et sterkt vakuum sugeledningstrykk for å forhindre skader forårsaket av slipende væsker og oljer. De er videre utstyrt med et rustfritt stålaksel for beskyttelse mot oksidasjonsreaksjoner og et kabinett av bronse / rustfritt stål for å gi høy slagfasthet. Fleksible løpehjulspumper fra Jabsco har en helt lukket viftekjølt design for å motstå tøffe miljøer med avløpsvannbehandling og petroleumsraffineringsanlegg, samtidig som overoppheting av motoren i trange rom minimeres. Velg fra det omfattende utvalget av disse pumpene som er tilgjengelige i trykkvurderinger fra 15 til 39.8 psi på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?