VESTIL SCALE-SC20-44-20K Husholdningsgulvskala, 48 x 48, tommerstørrelse, 20000 Lb. Kapasitet, Mild Steel, Premium HD | AG7YLC

VESTIL SCALE-SC20-44-20K Husholdningsgulvskala, 48 x 48, tommerstørrelse, 20000 XNUMX Lb. Kapasitet, Mild Steel, Premium HD

På lager
Vare: AG7YLC Modell: SCALE-SC20-44-20K

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Høyde5 1 / 2 "
Lengde48 "
MåleenheterHVER
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 294.3
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8423820010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
VESTIL SCALE-SC20-55-20K innenlandsk gulvvekt, 60 x 60, tomme størrelse, 20000 Lb. Kapasitet, Mild Steel, Premium HD | AG7YLD SKALE-SC20-55-20K60 "60 "115 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCALE-SC20-44-20K Husholdningsgulvskala, 48 x 48, tommerstørrelse, 20000 XNUMX Lb. Kapasitet, Mild Steel, Premium HD
95 573 NOK / enhet