VESTIL Løftemagneter under kroken

Magnetiske løftere designet for individuell bruk eller i forbindelse med spredebjelker for å løfte stålplater, bolter, blokker eller beholdere uten behov for ekstra stropper, kroker eller kabler. Ha et driftstemperaturområde på -40 til 80 grader C

filtre

VESTIL -

Magnetiske løftere i ML-serien

StilModellRund overflatekapasitetLengde på bunnplateBase plate BreddeEnsartet flat overflatekapasitetBreddeDybdeHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
AML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "3 894NOK
BML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "6 985NOK
CML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "12 182NOK
VESTIL -

Magnetisk fanger, 20 Lb. Kapasitet Pull Force

ModellSakPris (eks. mva)
MLM-20AG7WET1 473 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?