VESTIL Tilhenger stabiliserende jekker

Brukes for å forhindre at semitrailere går opp når de ikke er koblet til en traktor under lasting og lossing. Har kraftig stålkonstruksjon med innfelt zerkbeslag for å smøre de forhåndsinstallerte ACME-skruene

filtre

VESTIL -

Skraldebjelke

Vestil tilhengerstabiliseringsjekk er designet for å forhindre at semitrailere slutter når de ikke er koblet til en traktor, under lasting og lossing. De kan også brukes til å planere tilhengerne, parkert på en skrånende overflate, og forhindrer dermed landingsutstyret fra å synke. Disse skrallebjelkejekkene er videre utstyrt med en innfelt zerkfitting for å smøre ACME-skruer og er belagt med en pulverfinish for økt seighet. Velg mellom et bredt spekter av disse stabiliseringsjekkene for tilhengere som er tilgjengelige i fullt pneumatiske, harde gummi- og skumhjulalternativer på Raptor Supplies.

StilModellFARGEHøydeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
ACJ-BEAM-RHDLSvart17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
RFQ
BH-LO-J-BEAMGul47 "26.69 "Hydraulisk23 3 / 4 "8 990NOK
VESTIL -

HI-J-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellBase breddeHøydeLengdeLøftekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "5 611NOK
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "6 671NOK
VESTIL -

SJ-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellMaks. ReiseavstandBase TypeHandle LengdeAntall håndtakBreddeHodelengdeleder BreddeHøydePris (eks. mva)
ASJ-407"Flat, økonomisk16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "2 820NOK
BSJ-357"Rund, økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 490NOK
CSJ-35-2H7"Økonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 576NOK
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 548NOK
VESTIL -

SP-TOP-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellBreddeHodelengdeleder BreddeHøydeLengdeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandHjulmaterialePris (eks. mva)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 872NOK
BSP-TOPP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Hard gummi5 097NOK
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 154NOK
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Hard gummi5 783NOK
ESP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Stål, hardt gummi8 560NOK
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Stål, hardt gummi10 136NOK
VESTIL -

CJ-BEAM-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellBase lengdeLengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Skum fylt13 700NOK
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Gummi13 000NOK
VESTIL -

BFSJ-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellHøydeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "8 661NOK
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "9 805NOK
VESTIL -

LO-J-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellLastekapasitetHodelengdeleder BreddeMaks. ReiseavstandHjulmaterialeBreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "6 584NOK
BLO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Stål, hardt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "8 403NOK
CLO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Stål, hardt gummi23.88 "41 "27.44 "9 592NOK
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "5 583NOK
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "7 371NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?