VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Løftekapasitet | AG7MLE

VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Løftekapasitet

På lager
Vare: AG7MLE Modell: BFSJ-2748-100

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde27 "
Base bredde48 "
Batteri inkludertNei
FARGEGul
Handle Lengde20 "
Hodelengde8"
leder Bredde8"
Høyde39 "
Housing MaterialStål
Lengde35.44 "
Løftekapasitet50000 lbs.
Lastekapasitet100000 lbs.
Senket høyde39 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde51 "
Maks. Reiseavstand12 "
MåleenheterHVER
MekanismeSkru
Min. Høyde39 "
Antall hjul2
Hevet høyde51 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet100000 lbs.
typenHåndbok
HjulmaterialeHard gummi
Hjulstørrelse10 inn.
Hjul TypeHard gummi
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)90.01
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandPris
VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Løftekapasitet | AG7MLD BFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "8 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Løftekapasitet
11 429 NOK / enhet