VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UDY Modell: HI-J

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde16 "
Base bredde17 5 / 8 "
Batteri inkludertNei
Cap Dia.8"
FARGEGul
Handle Lengde20 "
Hodelengde8"
leder Bredde8"
Høyde45 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde26 5 / 8 "
Løftekapasitet40000 lbs.
Lastekapasitet100000 lbs.
Senket høyde45 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde57 "
Maks. Reiseavstand12 "
MåleenheterHVER
MekanismeSkru
Min. Høyde45 "
Antall hjul2
Hevet høyde57 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet100000 lbs.
typenHåndbok
HjulmaterialeHard gummi
Hjulstørrelse10 inn.
Hjul TypeHard gummi
Bredde17 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)65.88
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeHøydeLengdeLøftekapasitetBreddePris
VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Kapasitet | AG7UDZ HI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "6 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapasitet
7 323 NOK / enhet