VESTIL HI-J-serien tilhengerstabiliserende jekker


filtre
Base lengde: 16 " , Batteri inkludert: Nei , Cap Dia.: 8" , Farge: Gul , Håndtakslengde: 20 " , Hodelengde: 8" , Hodebredde: 8" , Husmateriale: Stål Inkluderer: Reflekterende krage , Vektgrense: 100000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 57 " , Maks. Reiseavstand: 12 " , Bakhjulsbredde: 2" , Type: Håndbok , Hjulmateriale: Hard gummi
StilModellBase breddeHøydeLengdeLøftekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
HI-J
17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "5 611 NOK
B
HI-J-100
17 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "6 671 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?