VESTIL Invertible gaffel manuelle materialheiser

Vestil håndvinsjløfter er spesialdesignet for å løfte materiell fra hyller, flytte kontorutstyr og montere veggapparater. Disse kompakte lastebilene har slitesterk stål- og aluminiumskonstruksjon og har to stålgafler som kan heves/senkes til en optimal høyde for problemfri lasting/lossing. De betjenes av en håndsveivvinsj som består av et vendbart håndtak og en holdeanordning for å sikre vognen under transport, og dermed sikre operatørens sikkerhet. Vestil gaffeltrucker er videre utstyrt med to bakre og to svingbare hjul foran for bedre manøvrerbarhet og en totrinns mastmekanisme med en teleskopisk indre mastramme (på utvalgte modeller) for å gi forskjellige høydeområder. Velg fra et bredt utvalg av disse bærbare gaffeltruckene, tilgjengelig i standard- og grenseutførelser Raptor Supplies, en autorisert Vestil-distributør.

filtre

VESTIL -

A-LIFT-serien håndvinsjløftetrucker, grenseoverskridende design

StilModellSakInnvendig grensebreddeKapasitetDybdeLøftehøyde Maks.Maks. Justerbar gaffelbreddeMaks. GaffelhøydeUtvendig grensebreddePris (eks. mva)
AA-LIFT-R-HPHåndvinsj løfter12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "23 266NOK
BA-lift-rInverterbar gaffelmateriellløft12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "20 301NOK
CA-LIFT-SInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "til 43 7/8"19 971NOK
DA-LIFT-S-HPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "til 43 7/8"24 139NOK
EA-LIFT-S-EHPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "til 43 7/8"23 165NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?