VESTIL Pallestativ og dørskinne

Bredt utvalg av dørskinneskjermer i solid stål, gantry- og fokbeskyttere, stativbeskyttelsesforlengere, tredobbel albuebeskyttelse og pallestativbeskytter med støtfangere for å beskytte spor av overliggende dører fra gaffeltrucker, palletrucker og annen trafikk. Kom i en gul pulverlakk

filtre

VESTIL -

VPRP Series Rack Shields

StilModellHøydePris (eks. mva)
AVPRP-YL-099"333NOK
BVPRP-YL-1212 "349NOK
CVPRP-YL-1818 "328NOK
VESTIL -

DSP Series Overhead Door Track Protectors

StilModellPack SizeDybdeHøydeBreddeSakMonteringshullstørrelseHakk LengdeHakkbreddePris (eks. mva)
ADSP-2416"24.25 "6"Dørsporvakt0.5625 "3"3"-
RFQ
BDSP-4816"48.25 "6"Dørsporvakt0.5625 "3"3"1 000NOK
CDSP-3616"36.25 "6"Dørsporvakt0.5625 "3"3"758NOK
DDSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dørsporbeskytter1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "1 345NOK
RFQ
EDSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dørsporbeskytter1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "1 345NOK
RFQ
FDSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dørsporbeskytter1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "2 575NOK
RFQ
VESTIL -

TEGC-serien med trippelalbuebeskyttere med midtstøtte

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ATEGC-24-42-228 "42 "28 "5 253NOK
BTEGC-24-24-228 "24 "28 "4 522NOK
CTEGC-24-36-228 "36 "28 "4 996NOK
DTEGC-30-36-234 "36 "34 "5 181NOK
ETEGC-30-42-234 "42 "34 "5 653NOK
FTEGC-30-24-234 "24 "34 "5 096NOK
VESTIL -

TEG-serien 90-graders trippelalbuebeskyttere

StilModellDybdeHøydeMonteringshullstørrelseBreddePris (eks. mva)
ATEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "4 279NOK
BTEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "5 224NOK
CTEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "4 924NOK
DTEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "4 336NOK
ETEG-30-36-434.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 210NOK
FTEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 425NOK
VESTIL -

G8-seriens strukturelle stativbeskyttere

StilModellDybdeHøydeSakBrukbar lengdePris (eks. mva)
AG8-126"12.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "901NOK
BG8-186"18.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 200NOK
CG8-246"24.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 330NOK
DG8-366"36.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 831NOK
EG8-36-B7.8125 "36.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "2 819NOK
FG8-12-B7.8125 "12.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "1 302NOK
GG8-18-B7.8125 "18.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "1 744NOK
HG8-24-B7.8125 "24.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "2 132NOK
VESTIL -

G6-seriens strukturelle stativbeskyttere med gummistøtfanger

StilModellHøydePris (eks. mva)
AG6-12-B12.25 "1 187NOK
BG6-18-B18.25 "1 515NOK
CG6-24-B24.25 "1 846NOK
DG6-36-B36.25 "2 448NOK
VESTIL -

G6-seriens strukturelle stativbeskyttere

StilModellHøydePris (eks. mva)
AG6-1212.25 "829NOK
BG6-1818.25 "899NOK
CG6-2424.25 "1 161NOK
DG6-3636.25 "1 457NOK
VESTIL -

Hjørnebeskytter av polyetylen, 15-1/2 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
VMRP-15AG8BTT742NOK
VESTIL -

Gantry og Jib Guard, 17 Bredde x 13-1/2 Lengde x 42 Tommer Høyde

ModellSakPris (eks. mva)
CG-42AF3QZB7 054 NOK
VESTIL -

Pallestativ End Guard

ModellSakPris (eks. mva)
PREG-42AG7XNN4 250 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?