VESTIL G6-12 strukturell stativbeskyttelse, 12 x 8 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7TJM Modell: G6-12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.625 "
Kanalstørrelse6"
Kanaltykkelse0.2 "
FARGEGul
Dybde6"
Høyde12.25 "
Lengde6"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse5 / 8 "
Antall monteringshull4
Pack Size1
Ståltykkelse6 inn.
Brukbar lengde3 11 / 16 "
Brukbar bredde4 9 / 16 "
Bredde8.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL G6-36 pallestativbeskytter, 8-1/16 x 6 x 36 tommers høyde | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "1 569 NOK
VESTIL G6-24 pallestativbeskytter, 8-1/16 x 6 x 24 tommers høyde | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "1 239 NOK
VESTIL G6-18 strukturell stativbeskyttelse, 18 x 8 tommers størrelse | AG7TJP G6-1818.25 "1 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL G6-12 strukturell stativbeskyttelse, 12 x 8 tommers størrelse
937NOK / enhet