VESTIL G6-24 pallestativbeskytter, 8-1/16 x 6 x 24 tommers høyde

På lager
Vare: AF4LKD Modell: G6-24Kryssreferanse: 9ADM2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter
VedleggstypeBolt På
Basedybde6.25 "
Base bredde10.5 "
Bolthull Dia. (I.)0.625 "
Kanalstørrelse6"
Kanaltykkelse0.2 "
FARGEGul
Dybde6"
FinishPulverlakk
Høyde24.25 "
MaterialeStål
MonteringGulv
Monteringshullstørrelse5 / 8 "
Monteringsplate dybde6.25 "
Monteringsplate Bredde10.5 "
Antall monteringshull4
Total lengde6"
Pack Size1
Brukbar lengde3 11 / 16 "
Brukbar åpningsdybde4"
Brukbar åpningsbredde4-1 / 2 "
Brukbar bredde4 9 / 16 "
Bredde8.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL G6-36 pallestativbeskytter, 8-1/16 x 6 x 36 tommers høyde | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "1 569 NOK
VESTIL G6-12 strukturell stativbeskyttelse, 12 x 8 tommers størrelse | AG7TJM G6-1212.25 "937NOK
VESTIL G6-18 strukturell stativbeskyttelse, 18 x 8 tommers størrelse | AG7TJP G6-1818.25 "1 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL G6-24 pallestativbeskytter, 8-1/16 x 6 x 24 tommers høyde
1 239 NOK / enhet