VESTIL G6-seriens strukturelle stativbeskyttere med gummistøtfanger


filtre
Vedleggstype: Bolt På , Kanalstørrelse: 6" , Kanaltykkelse: 0.2 " , Farge: Gul , Dybde: 7.75 " , Materiale: Stål , Monteringshullstørrelse: 5 / 8 " , Monteringsplatedybde: 6" , Monteringsplate tykkelse: 1 / 4 " , Monteringsplatebredde: 8 1 / 16 " , Pakkestørrelse: 1 , Brukbar lengde: 2 7 / 8 " , Bredde: 8.06 "
StilModellHøydePris (eks. mva)
A
G6-12-B
12.25 "1 187 NOK
B
G6-18-B
18.25 "1 515 NOK
C
G6-24-B
24.25 "1 846 NOK
D
G6-36-B
36.25 "2 448 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?