VESTIL G6-12-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 12 x 8 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7TJN Modell: G6-12-B

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter med støtfanger
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.625 "
Kanalstørrelse6"
Kanaltykkelse0.2 "
FARGEGul
Dybde7.75 "
Høyde12.25 "
Lengde7.875 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse5 / 8 "
Monteringsplate dybde6"
Monteringsplate tykkelse1 / 4 "
Monteringsplate Bredde8 1 / 16 "
Antall monteringshull4
Pack Size1
Platelengde6"
Plate bredde8 1 / 16 "
Ståltykkelse6 inn.
Brukbar lengde2 7 / 8 "
Brukbar bredde4 9 / 16 "
Bredde8.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)20
Skipets bredde (cm)20.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL G6-18-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 18 x 8 tommers størrelse | AG7TJQ G6-18-B18.25 "1 515 NOK
VESTIL G6-24-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 24 x 8 tommers størrelse | AG7TJR G6-24-B24.25 "1 846 NOK
VESTIL G6-36-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 36 x 8 tommers størrelse | AG7TJT G6-36-B36.25 "2 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL G6-12-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 12 x 8 tommers størrelse
1 187 NOK / enhet