Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DSP-24 Overhead Door Track Protector, 24.25 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7QYU Modell: DSP-24
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørsporvakt
Utskjæring til bunnplate3"
Bolthull Dia. (I.)0.5625 "
FARGEGul
Dybde6"
Høyde24.25 "
InkludererForboret - 3 gulvmonteringshull
Lengde6"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.9 / 16 "
Monteringshullstørrelse0.5625 "
Hakk Lengde3"
Hakkbredde3"
Antall bolthull3
Antall monteringshull3
Pack Size1
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPack SizeDybdeHøydeBreddeSakMonteringshullstørrelseHakk LengdeHakkbreddePris
VESTIL DSP-36 Overhead Dør Spor Beskytter, 36.25 tommer Størrelse | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Dørsporvakt0.5625 "3"3"758NOK
VESTIL DSP-48 Overhead Dør Spor Beskytter, 48.25 tommer Størrelse | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Dørsporvakt0.5625 "3"3"1 000 NOK
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Overliggende dørskinnebeskytter, veggflens, høyre og venstre | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dørsporbeskytter1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "2 575 NOK
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Overliggende dørskinnebeskytter, veggflens, venstre | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dørsporbeskytter1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "1 345 NOK
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Overhead Dørskinnebeskytter, Veggflens, Høyre | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dørsporbeskytter1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "1 345 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DSP-24 Overhead Door Track Protector, 24.25 tommers størrelse
686NOK / enhet