PARKER Lastebilspoler


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Maks. Arbeids press: 150 psi , Tilbaketrukket lengde: 10 " , Stil: 1/2 "ventil , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Rørmateriale: nylon
StilModellFARGELengdeMaterialeMin. DriftstemperaturUtenfor Dia.Tube Utenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A
751641
Blå og rød12ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B1 906 NOK
A
731522
Blå og rød15ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 535 NOK
B
811537
Grå4.5ft.nylon-40 grader C1 / 4 "1 / 4 "Type A, 5. hjul437NOK

Lastebilspoler

Parker lastebilspoler fester nødledningen og servicelinjen mellom traktoren og tilhengeren. Disse kraftige, belagte fjærbeskyttelsene er rustbestandige, gir overlegen beskyttelse og er fargekodet for feilfrie tilkoblinger. De leveres som klar til installasjon uten krav til skjæring eller montering. Velg fra en rekke av disse lastebilspolene, tilgjengelig i 4.5, 12 og 15 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?