Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 751641 Lastebilspole, 1/2 tomme rør utvendig diameter, 12 fot arbeidslengde | AF2KXL 6UTF0

PARKER 751641 Lastebilspole, 1/2 tomme rør utvendig diameter, 12 fot arbeidslengde

På lager
Vare: AF2KXL Modell: 751641Kryssreferanse: 6UTF0
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
2 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil
FARGEBlå og rød
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
SlangefargeRød / Svart
Lengde12ft.
MaterialeTraktor til tilhenger opprullet nylon
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Maks. Arbeids press150 psi
Min. Driftstemperatur-57 grader C
Utenfor Dia.1 / 2 "
Stil1/2 "ventil
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "
typenB
Arbeidslengde12 '

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8708998105
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMin. DriftstemperaturUtenfor Dia.Tube Utenfor Dia.typenPris
PARKER 811537 Truck Coil, 1/4 tommers rør utvendig diameter | AF2KXK 6UTE9 811537Grå4.5ft.nylon-40 grader C1 / 4 "1 / 4 "Type A, 5. hjul483NOK
PARKER 731522 Lastebilspole, 1/2 tomme rør utvendig diameter, 15 fot arbeidslengde | AF2KXM 6UTF1 731522Blå og rød15ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 751641 Lastebilspole, 1/2 tomme rør utvendig diameter, 12 fot arbeidslengde
2 106 NOK / enhet