Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 811537 Truck Coil, 1/4 tommers rør utvendig diameter | AF2KXK 6UTE9

PARKER 811537 Lastebilspole, 1/4 tommers rør utvendig diameter

På lager
Vare: AF2KXK Modell: 811537Kryssreferanse: 6UTE9
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil
FARGEGrå
SlangefargeSølv
Lengde4.5ft.
Materialenylon
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utenfor Dia.1 / 4 "
Tiltrukket lengde10 "
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
typenType A, 5. hjul
Arbeidslengde74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8708998105
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMin. DriftstemperaturUtenfor Dia.Tube Utenfor Dia.typenPris
PARKER 751641 Lastebilspole, 1/2 tomme rør utvendig diameter, 12 fot arbeidslengde | AF2KXL 6UTF0 751641Blå og rød12ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 106 NOK
PARKER 731522 Lastebilspole, 1/2 tomme rør utvendig diameter, 15 fot arbeidslengde | AF2KXM 6UTF1 731522Blå og rød15ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 811537 Lastebilspole, 1/4 tommers rør utvendig diameter
483NOK / enhet