CASTER CONNECTION Hjul


filtre
Bore Dia .: 1 / 2 " , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernefarge: Sølv , Kjernemateriale: Aluminum , Durometer: 87 Shore A , Passer til aksel: 1 / 2 " , Navlengde: 2.375 " , Motstandsdyktig mot: Metallrester, Kjemikalier, Bremsevæske, Transmisjonsvæsker, Servostyringsvæske, Anti-Freeze, Motorolje , Nøkkelbøssing: Inkludert , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: oransje , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 2"
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
A
CDP-G-2
300 til 999 lb.750 lb.5"490NOK
B
CDP-G-1
300 til 999 lb.650 lb.4"454NOK
C
CDP-G-3
1000 til 2999 lb.1000 lb.6"569NOK
D
CDP-G-4
1000 til 2999 lb.1200 lb.8"924NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?