Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASTER TILKOBLING CDP-G-4 Hjul 1200 Lb 8 D x 2 In. | AG6WTV 49H859

CASTER CONNECTION CDP-G-4 styrehjul 1200 Lb 8 D x 2 In.

På lager
Vare: AG6WTV Modell: CDP-G-4Kryssreferanse: 49H859
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
924NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer87 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.375 "
Navbredde2-3 / 8 "
Lastevurdering1200 lb.
Erstatning forMfr. Nr. CDP-G-13, CDP-G-14, CDP-G-15
Motstandsdyktig motMetallrester, Kjemikalier, Bremsevæske, Transmisjonsvæsker, Servostyringsvæske, Anti-Freeze, Motorolje
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.96
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterPris
CASTER TILKOBLING CDP-G-1 Hjul 650 Lb 4 D x 2 In. | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300 til 999 lb.650 lb.4"454NOK
CASTER TILKOBLING CDP-G-2 Hjul 750 Lb 5 D x 2 In. | AG6WTT 49H857 CDP-G-2300 til 999 lb.750 lb.5"490NOK
HJULKOBLING CDP-G-3 Hjul 1000 Lb 6 D x 2 In. | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000 til 2999 lb.1000 lb.6"569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-4 styrehjul 1200 Lb 8 D x 2 In.
924NOK / enhet