Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULKOBLING CDP-G-3 Hjul 1000 Lb 6 D x 2 In. | AG6WTU 49H858

CASTER CONNECTION CDP-G-3 styrehjul 1000 Lb 6 D x 2 In.

På lager
Vare: AG6WTU Modell: CDP-G-3Kryssreferanse: 49H858

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer87 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.375 "
Navbredde2-3 / 8 "
Lastevurdering1000 lb.
Erstatning forMfr. Nr. CDP-G-10, CDP-G-11, CDP-G-12
Motstandsdyktig motMetallrester, Kjemikalier, Bremsevæske, Transmisjonsvæsker, Servostyringsvæske, Anti-Freeze, Motorolje
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.494
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterPris
CASTER TILKOBLING CDP-G-1 Hjul 650 Lb 4 D x 2 In. | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300 til 999 lb.650 lb.4"477NOK
CASTER TILKOBLING CDP-G-2 Hjul 750 Lb 5 D x 2 In. | AG6WTT 49H857 CDP-G-2300 til 999 lb.750 lb.5"416NOK
CASTER TILKOBLING CDP-G-4 Hjul 1200 Lb 8 D x 2 In. | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000 til 2999 lb.1200 lb.8"905NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-3 styrehjul 1000 Lb 6 D x 2 In.
556NOK / enhet