Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4VZF5 Transformatorkontroll 120/208/240/480v 75va | AD9ZHP

DAYTON 4VZF5 transformatorkontroll 120/208/240/480v 75va

På lager
Vare: AD9ZHP Modell: 4VZF5
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde3.86 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde3.05 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240/480 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige65 grader C
VA-vurdering75
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.467
Skipets høyde (cm)8.5
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)8
HS kode8504312000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingBreddePris
DAYTON 4VZE8 Transformatorkontroll 120/208/240v 50va | AD9ZHH 4VZE82.4 "Åpen2.2 "120/208/240 VACFot504"590NOK
DAYTON 4VZF1 Transformatorkontroll 120/208/240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "vedlagt3"120/208/240 VACDobbeltfot602.5 "626NOK
DAYTON 4VZF2 Transformatorkontroll 120/208/240/480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "vedlagt3"120/208/240/480 VACFot602.5 "559NOK
DAYTON 4VZF8 Transformatorkontroll 120/208/240/480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "vedlagt3"120/208/240/480 VACFot1002.5 "1 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VZF5 transformatorkontroll 120/208/240/480v 75va
495NOK / enhet