VESTIL CG-42 Gantry og Jib Guard, 17 Bredde x 13-1/2 Lengde x 42 Tommer Høyde

På lager
Vare: AF3QZB Modell: CG-42Kryssreferanse: 8CC84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGantry og Jib Guard
VedleggstypeBolt På
Basedybde13.5 "
Base bredde17 "
FARGEGul
Dybde13.5 "
FinishPulverlakk
Høyde42 "
Impact Resistance4000 lbs. @ 4 mph
Inne i Dia.10 1 / 16 "
Innvendig lengde10 1 / 8 "
Innvendig bredde10 13 / 16 "
MaterialeStål
MonteringGulv
MonteringsmetodeBolt ned
Monteringsplate dybde13.5 "
Monteringsplate Bredde17 "
Antall bolthull6
Antall monteringshull6
Total høyde42 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde17 "
ReflekterendeNei
StablesNei
Ståltykkelse3 / 8 "
Brukbar åpningsdybde10.125 "
Brukbar åpningsbredde10-3 / 4 "
Veggtykkelse3 / 8 "
Bredde17.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5004
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CG-42 Gantry og Jib Guard, 17 Bredde x 13-1/2 Lengde x 42 Tommer Høyde
7 703 NOK / enhet