VESTIL TEGC-30-42-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 34 x 34 x 42 tommer størrelse | AG8AFM

VESTIL TEGC-30-42-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 34 x 34 x 42 tommers størrelse

På lager
Vare: AG8AFM Modell: TEGC-30-42-2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrippel albuevakt
VedleggstypeBolt På
Mål på bunnplaten4 "x 4"
Bolthull Dia. (I.). 4375 "
FARGEGul
Dybde34 "
Albuevinkel90 grader
Vaktdybde30 "
Lengde på vakt30 "
Høyde42 "
Lengde34 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Monteringshullstørrelse0.4375 "
Lengde på monteringsplate4"
Monteringsplate tykkelse3 / 16 "
Monteringsplate Bredde4"
Antall bolthull12
Antall monteringshull12
Pack Size1
Pipe dia.1 5 / 8 "
Tykke tykkelse3 / 16 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
VESTIL TEGC-24-24-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 28 x 28 x 24 tommer størrelse | AG8AFG TEGC-24-24-228 "24 "28 "4 172 NOK
VESTIL TEGC-24-36-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 28 x 28 x 36 tommer størrelse | AG8AFH TEGC-24-36-228 "36 "28 "4 579 NOK
VESTIL TEGC-24-42-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 28 x 28 x 42 tommer størrelse | AG8AFJ 3JJE2 TEGC-24-42-228 "42 "28 "5 253 NOK
VESTIL TEGC-30-24-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 34 x 34 x 24 tommer størrelse | AG8AFK TEGC-30-24-234 "24 "34 "4 672 NOK
VESTIL TEGC-30-36-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 34 x 34 x 36 tommer størrelse | AG8AFL 3JJE6 TEGC-30-36-234 "36 "34 "5 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TEGC-30-42-2 Trippel albuebeskyttelse med støtte, 34 x 34 x 42 tommers størrelse
5 182 NOK / enhet