VESTIL TEG-24-36-4 Trippel albuebeskyttelse, 36 x 24 4.5 tommer Dia. | AG8AFB

VESTIL TEG-24-36-4 Trippel albuebeskyttelse, 36 x 24 4.5 tommer Dia.

På lager
Vare: AG8AFB Modell: TEG-24-36-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrippel albuevakt
VedleggstypeBolt På
Mål på bunnplaten8 "x 8"
Bolthull Dia. (I.). 875 "
FARGEGul
Dybde28.125 "
Albuevinkel90 grader
Vaktdybde24 5 / 8 "
Lengde på vakt24 5 / 8 "
Høyde36.56 "
Lengde28.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse7 / 8 "x 1 1 / 4"
Monteringshullstørrelse0.875" , 7/8" x 1 1/4"
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate tykkelse5 / 8 "
Monteringsplate Bredde8"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Pack Size1
Pipe dia.4 1 / 2 "
Platelengde8 inn.
Tykke tykkelse5 / 8 "
Plate bredde8 inn.
Bredde28.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)92.87
Skipets lengde (cm)71.44
Skipets bredde (cm)71.44
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMonteringshullstørrelseBreddePris
VESTIL TEG-24-24-4 Trippel albuebeskyttelse, 24 x 24 4.5 tommer Dia. | AG8AFA TEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "4 279 NOK
VESTIL TEG-24-42-4 Trippel albuebeskyttelse, 42 x 24 4.5 tommer Dia. | AG8AFC 8ZDX2 TEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "5 224 NOK
VESTIL TEG-30-24-4 Trippel albuebeskyttelse, 24 x 30 4.5 tommer Dia. | AG8AFD TEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "4 336 NOK
VESTIL TEG-30-36-4 Trippel albuebeskyttelse, 36 x 30 4.5 tommer Dia. | AG8AFE TEG-30-36-434.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 210 NOK
VESTIL TEG-30-42-4 Trippel albuebeskyttelse, 42 x 30 4.5 tommer Dia. | AG8AFF TEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TEG-24-36-4 Trippel albuebeskyttelse, 36 x 24 4.5 tommer Dia.
4 924 NOK / enhet