VESTIL Dock seler

Vestil dock-tetninger er produsert av nylonforsterkede vinylbelegg, som gir overlegen rivestyrke sammenlignet med Hypalon og har kjemisk forseglede ender for å forhindre fuktinfiltrasjon. Disse tetningene er montert på og festet til en kraftig, wolmanisert trestamme, som består av en luftutløpstunnel i full høyde.

filtre

VESTIL -

D-serien dokkeforseglinger

StilModellProjeksjonLengdeBreddeHøydeMaks. DørbreddeMaks. DørhøydeFARGEPris (eks. mva)
AD-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul16 474NOK
RFQ
BD-150-1010 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul15 831NOK
CD-350-1111 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul17 152NOK
DD-150-1111 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul14 058NOK
ED-150-1212 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 211NOK
FD-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 172NOK
GD-150-1313 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul15 276NOK
HD-350-1313 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul17 667NOK
ID-150-1414 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul17 266NOK
JD-350-1414 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul19 687NOK
KD-350-1515 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul19 829NOK
LD-150-1515 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul17 709NOK
MD-350-1616 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul20 331NOK
ND-150-1616 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul17 925NOK
OD-350-1717 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul20 802NOK
PD-150-1717 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 182NOK
QD-150-1818 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 498NOK
RD-350-1818 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 247NOK
SD-350-1919 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 691NOK
TD-150-1919 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 684NOK
UD-150-2020 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul20 171NOK
VD-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul25 601NOK
VESTIL -

Kombinasjoner i D-150/650-serien

StilModellToppteksthøydeProjeksjonPris (eks. mva)
AD-150 / 650-104"10 "20 374NOK
RFQ
BD-150 / 650-124"12 "21 265NOK
CD-150 / 650-114"11 "18 640NOK
DD-150 / 650-206"20 "23 078NOK
ED-150 / 650-136"13 "19 399NOK
FD-150 / 650-156"15 "20 531NOK
GD-150 / 650-176"17 "21 046NOK
HD-150 / 650-146"14 "20 130NOK
ID-150 / 650-166"16 "20 875NOK
JD-150 / 650-186"18 "21 447NOK
KD-150 / 650-196"19 "21 661NOK
VESTIL -

DRAFT Series Dock Seal Draft Blockers

StilModellLengdePris (eks. mva)
AUTKAST-1818 "1 693NOK
BUTKAST-2424 "1 854NOK
CUTKAST-3636 "3 047NOK
VESTIL -

Høyre dokkeforsegling

ModellSakPris (eks. mva)
35-514-016CJ3EMC5 785 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?