VESTIL D-150/650-14 Dock-tetning/ly-kombinasjon, 14 tommers størrelse, 8 fot x 10 fot dør, svart | AG7PWG

VESTIL D-150/650-14 Dock-tetning/ly-kombinasjon, 14 tommers størrelse, 8 fot x 10 fot dør, svart

Vare: AG7PWG Modell: D-150/650-14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 130 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeforsegling/ly-kombinasjon
VedleggstypeMontert på lastedokdør
FARGESvart, Gul
Komprimert lengde5"
Dørhøyde90 "
Dørbredde96 "
Dropper gardin30 "
RammematerialeWomanized Wood
Toppteksthøyde6"
Høyde126 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde14 "
MaterialeVinylbelagt nylon
Maks. Dørhøyde10 ft.
Maks. Dørbredde96 inn.
MåleenheterHVER
Projeksjon14 "
TilfluktsmaterialeVinylbelagt nylon, polyuretanskum
Sidehøyde120 "
Sidebredde12 "
Standard Guide Stipe Høyde30 "
Topp forseglingshøyde4"
Bredde114 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.95
Skipets høyde (cm)320.04
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)289.56
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellToppteksthøydeProjeksjonPris
VESTIL D-150/650-10 dokkeforsegling, 10 tommer for 10 fot høy dør | AC2AMU 2HER4 D-150 / 650-104"10 "20 374 NOK
RFQ
VESTIL D-150/650-20 docktetning, 20 tommer for 10 fot høy dør, svart | AC2AMV 2HER5 D-150 / 650-206"20 "23 078 NOK
VESTIL D-150/650-12 docktetning, 12 tommer for 10 fot høy dør, svart | AE4QYG 5MKA6 D-150 / 650-124"12 "21 265 NOK
VESTIL D-150/650-11 Dock-tetning/ly-kombinasjon, 11 tommer 8 fot x 10 fot dør, svart | AG7PWE D-150 / 650-114"11 "18 640 NOK
VESTIL D-150/650-13 Dock Seal/Shelter Combo, 13 tommers størrelse, 8 fot x 10 fot dør, svart | AG7PWF D-150 / 650-136"13 "19 399 NOK
VESTIL D-150/650-15 Dock Seal/Shelter Combo, 15 tommer størrelse, 8 fot x 10 fot dør, svart | AG7PWH D-150 / 650-156"15 "20 531 NOK
VESTIL D-150/650-16 Dock Seal/Shelter Combo, 16 tommers størrelse, 8 fot x 10 fot dør, svart | AG7PWJ D-150 / 650-166"16 "20 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-150/650-14 Dock-tetning/ly-kombinasjon, 14 tommers størrelse, 8 fot x 10 fot dør, svart
20 130 NOK / enhet