Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS LE7M-2 LCD digital timer Ukentlig/årlig timer | AC6AMN 32J135

AUTONICS LE7M-2 LCD digital timer Ukentlig/årlig timer

På lager
Vare: AC6AMN Modell: LE7M-2Kryssref: 32J135
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
2 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps10A ved 250 VAC
Sikkerhetskopieringstid5 år.
Kontakt skjema(2) SPDT-NR
Dybde2.25 "
Høyde2.75 "
Maks. På / av-sykluser48/24
Maks. Tidsinnstilling7 / 365 Days
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringPanel eller spor
NEMA-vurdering1
Antall kanaler2
Antall pulshendelser48
Driftsmodus7 / 365 Days
Pulsvarighet1 sek. til 60 min.
typenPanel / spormontering
Spenning100-240 VAC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellampsKontakt skjemaHøydeAntall kanalerBreddePris
AUTONICS LE365S-41 LCD Digital Timer Ukentlig / Årlig Timer | AC6AMP 32J136 LE365S-4115A ved 250 VACSPST-NR2"12"1 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS LE7M-2 LCD digital timer Ukentlig/årlig timer
2 202 NOK / enhet