VESTIL D-350-17 dokkeforsegling, 17 tommers projeksjon, 8 x 9 fots dør, svart, nylon | AG7QDK

VESTIL D-350-17 dokkeforsegling, 17 tommers projeksjon, 8 x 9 fots dør, svart, nylon

Vare: AG7QDK Modell: D-350-17
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 802 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkel
VedleggstypeVegg, Lastebrygge Dørmontert
FARGESvart, Gul
Komprimert lengde5"
Dørhøyde108 "
Dørbredde96 "
Ansiktsbredde12 "
Toppteksthøyde12 "
Høyde120 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde17 "
MaterialeNylon, vinyl
Maks. Komprimering5"
Maks. Dørhøyde9 ft.
Maks. Dørbredde96 "
Nylonforsterkede styrelister2"
Nylonforsterket vinyl (oz.)36 oz.
Projeksjon17 "
Sidehøyde108 "
Sidebredde10 "
Topp Pad Klaff Høyde12 "
Topp forseglingshøyde12 "
Bredde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProjeksjonLengdeBreddeHøydeMaks. DørbreddeMaks. DørhøydeFARGEPris
VESTIL D-350-10 dokkeforsegling, 10 tommers projeksjon, 8 x 9 fots dør, svart, nylon | AC2AMP 2HEP9 D-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul16 474 NOK
RFQ
VESTIL D-350-20 docktetning, 20 tommers projeksjon, 8 x 9 fots dør, svart, nylon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul25 601 NOK
VESTIL D-150-20 docktetning, 20 tommers projeksjon, 8 x 8 fots dør, svart, vinyl | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul20 171 NOK
VESTIL D-150-12 docktetning, 12 tommers projeksjon, 8 x 8 fots dør, svart, vinyl | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 211 NOK
VESTIL D-350-12 docktetning, 12 tommers projeksjon, 8 x 9 fots dør, svart, nylon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 172 NOK
VESTIL D-150-10 dokkeforsegling, 10 tommers projeksjon, 8 x 8 fots dør, svart, vinyl | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul15 831 NOK
VESTIL D-150-11 docktetning, 11 tommers projeksjon, 8 x 8 fots dør, svart, vinyl | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul14 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-350-17 dokkeforsegling, 17 tommers projeksjon, 8 x 9 fots dør, svart, nylon
20 802 NOK / enhet