Truss Nails

filtre

APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/2 tomme Lengde, 123PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NEZ8AD8XDK173NOK
APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/2 tomme Lengde, 615PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NEZ9AD8XDL545NOK
APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/4 tomme Lengde, 196PK

ModellSakPris (eks. mva)
148110114AB6LWK173NOK
APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/4 tomme Lengde, 980PK

ModellSakPris (eks. mva)
148506114AB6LWL545NOK

Truss Nails

Fagverksspiker brukes sammen med koblingsplater av metall for å koble sammen prefabrikkerte trefagverk med lett ramme og gi en sterk, sikker forbindelse mellom trekomponentene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg fagverksspiker?

Fagverksspiker kan installeres ved hjelp av en pneumatisk spikerpistol eller hammer. De må kjøres rett for å nå riktig dybde og også hindre skader på treverket.

Hvor mange truss-negler bør jeg bruke i applikasjonen min?

Antall fagverksspiker vil avhenge av den spesifikke utformingen av fagverket. Det anbefales imidlertid å bruke minst to spiker ved hvert tilkoblingspunkt, jevnt fordelt for en sikker tilkobling.

Hva er forskjellen mellom en glatt og en pigget skaft?

  • Smooth Shank: Denne typen truss-negler har en rett, glatt overflate langs lengden. Den brukes ofte i applikasjoner der spikeren utsettes for sidekrefter, som for eksempel innramming eller kapping av fagverket, da den glatte overflaten hindrer spikeren i å trekke seg ut.
  • Piggskaft: En takstolspiker i stil med mothaker brukes i applikasjoner der spikeren vil bli utsatt for strekkkrefter, som konstruksjon av takstoler. Mothakene bidrar til å gi ekstra holdekraft og forhindrer at neglen rygger ut over tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?