VESTIL Pullertrekk og stolpehylser

Vestil pullertedeksler og stolpehylser er utformet for å tilby enkel montering med presspasning over eksisterende mutter og gjengede bolter. De har støpt sort plastkonstruksjon og plastikkhetter som klikker over toppen av ankerbolter og skiver for værbeskyttelse.

filtre

VESTIL -

BPC Series Plast Pullert deksler

StilModellHar plass til PullerthøydePullert Dia.HøydeInne i Dia.Innvendig Rib Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
ABPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 388NOK
BBPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 501NOK
CBPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 530NOK
DBPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 431NOK
EBPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 545NOK
FBPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 002NOK
GBPC-42-5.542 "5 3 / 4 "45 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 560NOK
HBPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 486NOK
IBPC-42-8.542 "8 5 / 8 "45 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 147NOK
JBPC-42-6.542 "6 5 / 8 "45 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 560NOK
KBPC-48-5.548 "5 3 / 4 "50 1 / 2 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 587NOK
LBPC-48-4.548 "4 1 / 2 "51 "5 3 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 531NOK
MBPC-48-8.548 "8 5 / 8 "-8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 247NOK
NBPC-48-6.548 "6 5 / 8 "51 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 603NOK
OBPC-752 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "856NOK
PBPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "715NOK
QBPC-7L52 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "857NOK
RBPC-4L52 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "772NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, buetype

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DA-BSvart2 791NOK
BBPC-DA-GYGrå2 791NOK
CBPC-DA-FGGrønn2 791NOK
DBPC-DA-RRød2 791NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, Cinco Type

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DC-BSvart4 178NOK
BBPC-DC-GYGrå4 178NOK
CBPC-DC-FGGrønn4 178NOK
DBPC-DC-RRød4 178NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, Metro Type

StilModellFARGEHøydetypenPris (eks. mva)
ABPC-DM-BSvart-Metro2 762NOK
BBPC-DM-LAC-BSvart-Metro med lys10 480NOK
CBPC-DM-LUV-BSvart-Metro med lys8 718NOK
DBPC-DM-GYGrå-Metro2 762NOK
EBPC-DM-LUV-GYGrå57 "Metro med lys8 718NOK
FBPC-DM-LAC-GYGrå57 "Metro med lys10 480NOK
GBPC-DM-FGGrønn52 "Metro2 762NOK
HBPC-DM-LUV-FGGrønn57 "Metro med lys8 718NOK
IBPC-DM-LAC-FGGrønn-Metro med lys10 480NOK
JBPC-DM-LAC-RRød57 "Metro med lys10 480NOK
KBPC-DM-LUV-RRød57 "Metro med lys8 718NOK
LBPC-DM-RRød-Metro2 691NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, pantetype

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DP-BSvart4 107NOK
BBPC-DP-GYGrå4 107NOK
CBPC-DP-FGGrønn4 107NOK
DBPC-DP-RRød4 107NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, ribbetype

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DR-BSvart4 107NOK
BBPC-DR-GYGrå4 107NOK
CBPC-DR-FGGrønn4 107NOK
DBPC-DR-RRød4 107NOK
VESTIL -

BC-BK Series Bolt Caps

StilModellBreddeAnkerstørrelseBildetekst StørrelsePasser til ID Bold HeadHøydeLengdeMutter størrelsePack SizePris (eks. mva)
ABC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ
BBC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050228NOK
CBC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950199NOK
VESTIL -

Tilleggshylsedeksel

ModellSakPris (eks. mva)
BOL-R-SLV-CVAG7MPL1 243 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?