Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BPC-42-5.5 Plast Bollard Post Cover, 42 x 6.125 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MPY Modell: BPC-42-5.5
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
1 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertdeksel
Har plass til Pullerthøyde42 "
Monteringmontert
Pullert Dia.5 3 / 4 "
FARGEGul
Høyde45 1 / 4 "
Inne i Dia.5 7 / 8 "
Lengde6.125 "
LettIkke integrert
MaterialePolyetylen med lav tetthet
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.6 1 / 8 "
Pack Size1
Tykkelse1 / 4 "
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde6.12 "
Fungerer medBOL-42-5.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)114.94
Skipets lengde (cm)15.56
Skipets bredde (cm)15.56
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHar plass til PullerthøydePullert Dia.HøydeInne i Dia.Innvendig Rib Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelsePris
VESTIL BPC-24-4.5 Plast Pullert Stolpedeksel, 24 x 5.06 tommer Størrelse | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 388 NOK
VESTIL BPC-24-5.5 Plast Pullert Stolpedeksel, 24 x 6.125 tommer Størrelse | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 501 NOK
VESTIL BPC-36-4.5 Plast Pullert Stolpedeksel, 36 x 5.06 tommer Størrelse | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 431 NOK
VESTIL BPC-36-5.5 Plast Pullert Stolpedeksel, 36 x 6.125 tommer Størrelse | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 530 NOK
VESTIL BPC-36-6.5 Plast Pullert Stolpedeksel, 36 x 7.375 tommer Størrelse | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 545 NOK
VESTIL BPC-36-8.5 Plast Bollard Post Cover, 36 x 9.375 tommer Størrelse | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 002 NOK
VESTIL BPC-4 Plast Bollard Post Cover, 52 x 5 tommers størrelse | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BPC-42-5.5 Plast Bollard Post Cover, 42 x 6.125 tommer størrelse
1 560 NOK / enhet