VESTIL BC-BK-34-PK Bolthette, 3/4 ankerstørrelse, svart, plast

Vare: AG7MKK Modell: BC-BK-34-PK

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullerthette
Ankerstørrelse3 / 4 "
Bildetekst Størrelse1 1 / 8 "
FARGESvart
Passer til ID Bold Head1 1 / 4 "
Head StyleHex
Høyde1 1 / 2 "
Lengde1 1 / 4 "
MaterialePlast
MåleenheterPAKKE
Mutter størrelseM12
Pack Size20
System for målingImperial
Bredde1 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnkerstørrelseBildetekst StørrelsePasser til ID Bold HeadHøydeLengdeMutter størrelsePack SizePris
VESTIL BC-BK-12-PK Bolthette, 1/2 ankerstørrelse, svart, plast | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050228NOK
VESTIL BC-BK-38-PK Bolthette, 3/8 ankerstørrelse, svart, plast | AG7MKL BC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BC-BK-34-PK Bolthette, 3/4 ankerstørrelse, svart, plast