Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BC-BK-38-PK Bolthette, 3/8 ankerstørrelse, svart, plast | AG7MKL

VESTIL BC-BK-38-PK Bolthette, 3/8 ankerstørrelse, svart, plast

På lager
Vare: AG7MKL Modell: BC-BK-38-PK
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullerthette
Ankerstørrelse3 / 8 "
Bildetekst Størrelse5 / 8 "
FARGESvart
Passer til ID Bold Head5 / 8 "
Head StyleHex
Høyde3 / 4 "
Lengde9 / 16 "
MaterialePlast
MåleenheterPAKKE
Mutter størrelseM19
Pack Size50
System for målingImperial
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.43
Skipets bredde (cm)1.43
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnkerstørrelseBildetekst StørrelsePasser til ID Bold HeadHøydeLengdeMutter størrelsePack SizePris
VESTIL BC-BK-12-PK Bolthette, 1/2 ankerstørrelse, svart, plast | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050228NOK
VESTIL BC-BK-34-PK Bolthette, 3/4 ankerstørrelse, svart, plast | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BC-BK-38-PK Bolthette, 3/8 ankerstørrelse, svart, plast
199NOK / enhet